Motion
COURROIE 1778-14M-40  HT250

DODGE
1778-14M-40 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 1778 mm, largeur de 40 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709322
N° MFR1778-14M-40 HT250 BELT
Prix434.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1778-14M-40 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 1778 mm, largeur de 40 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709322
N° MFR1778-14M-40 HT250 BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix434.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Longueur totale
    1778 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1778 mm
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146536
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475350957

Aperçu

Description du fabricant
1778-14M-40 HT250 CEINTURE 146536

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues