Motion
COURROIE 3150-14M-55  HT250

DODGE
3150-14M-55 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 55 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709344
N° MFR3150-14M-55 HT250 BELT
Prix1,035.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3150-14M-55 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 55 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709344
N° MFR3150-14M-55 HT250 BELT
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
Votre prix1,035.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Longueur totale
    3150 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3150 mm
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146565
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475351305

Aperçu

Description du fabricant
3150-14M-55 HT200 CEINTURE 146565

You May Also Like