Motion
COURROIE 1400-14M-115  HT250

DODGE
1400-14M-115 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 1400 mm, largeur de 115 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709378
N° MFR1400-14M-115 HT250 BELT
Prix1,385.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1400-14M-115 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 1400 mm, largeur de 115 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709378
N° MFR1400-14M-115 HT250 BELT
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
Prix1,385.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Longueur totale
    1400 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1400 mm
  • Poids
    3.36 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146600
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475352555

Aperçu

Description du fabricant
1400-14M-115 HT200 CEINTURE 146600