Motion
COURROIE 5320-14M-170  HT250

DODGE
5320-14M-170 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 5320 mm, largeur de 170 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709416
N° MFR5320-14M-170 HT250 BELT
Prix6,099.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5320-14M-170 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 5320 mm, largeur de 170 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709416
N° MFR5320-14M-170 HT250 BELT
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
Prix6,099.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    5320 mm
  • Poids
    21.83 lb

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
5320-14M-170 HT200 CEINTURE 146638