Motion
ENSEMBLE DE COUPLAGE NERVURÉ 5

DODGE
5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 5.0000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03709423
N° MFR5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Prix8,063.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 5.0000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03709423
N° MFR5 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
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
Votre prix8,063.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    19.625 po
  • Longueur de l’accouplement
    19.6250 po
  • Taille du raccord
    5
  • Diamètre extérieur
    11.75 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    009043
  • Vitesse maximale
    1625 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    147500 po-lb
  • CUP_NON
    782475388967

Aperçu

Description du fabricant
5 ASSEMBLAGE D'ACCOUPLEMENT NERVURÉ 009043