Motion
COURROIE 355-5M-15  HT250

DODGE
355-5M-15 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 355 mm, largeur de 15 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709426
N° MFR355-5M-15 HT250 BELT
Prix39.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
355-5M-15 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 355 mm, largeur de 15 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709426
N° MFR355-5M-15 HT250 BELT
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
Prix39.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    355 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
355-5M-15 HT200 CEINTURE 142101