Motion
COURROIE 1450-5M-25  HT250

DODGE
1450-5M-25 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 5 mm, longueur de pas de 1450 mm, largeur de 25 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709445
N° MFR1450-5M-25 HT250 BELT
Prix131.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1450-5M-25 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 5 mm, longueur de pas de 1450 mm, largeur de 25 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709445
N° MFR1450-5M-25 HT250 BELT
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
Prix131.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    1450 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1450 mm
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    142140
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475412006

Aperçu

Description du fabricant
1450-5M-25 HT200 CEINTURE 142140

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues