Motion
COURROIE 1720-5M-25  HT250

DODGE
1720-5M-25 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 1720 mm, largeur de 25 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709448
N° MFR1720-5M-25 HT250 BELT
Prix188.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1720-5M-25 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 1720 mm, largeur de 25 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709448
N° MFR1720-5M-25 HT250 BELT
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
Prix188.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1720 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
1720-5M-25 HT200 CEINTURE 142142