Motion
3525 X 1-3/16 NK DI

DODGE
3525 X 1-3/16 NK DI

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 1.1875 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03709462
N° MFR3525 X 1-3/16 NK DI
Prix526.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3525 X 1-3/16 NK DI

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 1.1875 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03709462
N° MFR3525 X 1-3/16 NK DI
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
Prix526.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    6-1/2 po (acier), 7 po (CL 30)
  • Alésage maximal Diamètre  
    3-1/2 (passerelle pleine) po, 3-15/16 (pas de passage de clé), 3-15/16 (passerelle étroite) po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    11.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1000 po
  • Capacité de couple
    44800 po
  • CUP_NON
    782475424221
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3525 X 1-3/16 NK DI 119701