Motion
4535 X 1-15/16 NK CI

DODGE
4535 X 1-15/16 NK CI

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 1.9375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709465
N° MFR4535 X 1-15/16 NK CI
Prix464.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4535 X 1-15/16 NK CI

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 1.9375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709465
N° MFR4535 X 1-15/16 NK CI
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
Prix464.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Taille de la bague
    4535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    8-3/4 po (acier), 9-1/2 po (CL 30)
  • Alésage maximal Diamètre  
    4-1/2 (passerelle pleine) po, 4-1/2 (pas de passage de clé), 4-1/2 (passerelle étroite) po
  • Extérieur Diamètre  
    6.38 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Poids
    24.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    2450 po
  • Capacité de couple
    110000 po
  • CUP_NON
    782475424252
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4535 X 1-15/16 NK CI 119766