Motion
5040 X 2-7/16 NK CI

DODGE
5040 X 2-7/16 NK CI

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 2.4375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709467
N° MFR5040 X 2-7/16 NK CI
Prix680.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5040 X 2-7/16 NK CI

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 2.4375 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709467
N° MFR5040 X 2-7/16 NK CI
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
Prix680.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Taille de la bague
    5040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    10-1/2 (CL 30) po, 9-1/2 (acier) po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4-1/2 (passerelle pleine) po, 5 (pas de passage de clé), 5 (passerelle étroite) po
  • Extérieur Diamètre  
    7 po
  • Longueur de vis
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/8 po
  • Poids
    32.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    3100 po
  • Capacité de couple
    126000 po
  • CUP_NON
    782475424276
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
5040 X 2-7/16 NK CI 119768

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs