Motion
1610 X 1/2-STEEL NK

DODGE
1610 X 1/2-STEEL NK

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 0.5000 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03709476
N° MFR1610 X 1/2-STEEL NK
Prix76.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1610 X 1/2-STEEL NK

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 0.5000 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03709476
N° MFR1610 X 1/2-STEEL NK
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
Prix76.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.13 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/4 po (acier), 3.63 po (CL 30)
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-11/16 po (sans rainure de clavette), 1-11/16 po (sans rainure de clavette), 1-5/8 po (avec rainure de clavette)
  • Extérieur Diamètre  
    2-1/4 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • CUP_NON
    782475449101
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 X 1/2-STEEL NK 119421