Motion
2012 X 1/2-STEEL NK

DODGE
2012 X 1/2-STEEL NK

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 0.5000 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03709481
N° MFR2012 X 1/2-STEEL NK
Prix103.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 1/2-STEEL NK

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 0.5000 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03709481
N° MFR2012 X 1/2-STEEL NK
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
Prix103.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.63 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3.88 po (acier), 4.38 po (CL 30)
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 (passerelle pleine) po, 2-1/8 (pas de passage de clé), 2-1/8 (passerelle étroite) po
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    782475449583
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 X 1/2-STEEL NK 119422