Motion
1050T X 1-3/16

DODGE
1050T X 1-3/16

Moyeu de couplage de grille - 1.1875 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI03709484
N° MFR1050T X 1-3/16
Prix201.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1050T X 1-3/16

Moyeu de couplage de grille - 1.1875 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI03709484
N° MFR1050T X 1-3/16
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
Votre prix201.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    2.4 po
  • Taille du raccord
    1050
  • Diamètre extérieur
    2.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Poids
    4.33 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006954
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    3850.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    3850 po-lb
  • CUP_NON
    782475449903

Aperçu

Description du fabricant
1050T HUB 1 3/16 006954