Motion
INS-SCM-107-HT (REVENTE)

DODGE
INS-SCM-107-HT (RESALE)

Roulement d'insert de bille - Haute température - 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI03709494
N° MFRINS-SCM-107-HT (RESALE)
Prix492.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCM-107-HT (RESALE)

Roulement d'insert de bille - Haute température - 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI03709494
N° MFRINS-SCM-107-HT (RESALE)
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
Prix492.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    049945
  • Numéro CUP du fabricant
    782475460854
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7332 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4475 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475460854

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCM-107-HT 049945