Motion
INS-SC-102-CR (REVENTE)

DODGE
INS-SC-102-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-1/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03709522
N° MFRINS-SC-102-CR (RESALE)
Prix273.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SC-102-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-1/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03709522
N° MFRINS-SC-102-CR (RESALE)
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
Prix273.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    058989
  • Numéro CUP du fabricant
    782475470884
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475470884

Aperçu

Description du fabricant
INS-SC-102-CR (20 PC MIN) 058989
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon