Motion
COURROIE 405-5M-15  HT250

DODGE
405-5M-15 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 405 mm, largeur de 15 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709620
N° MFR405-5M-15 HT250 BELT
Prix28.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
405-5M-15 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 405 mm, largeur de 15 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709620
N° MFR405-5M-15 HT250 BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    405 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
405-5M-15 HT200 CEINTURE 142145

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues