Motion
COURROIE 580-5M-25  HT250

DODGE
580-5M-25 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 580 mm, largeur de 25 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709624
N° MFR580-5M-25 HT250 BELT
Prix84.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
580-5M-25 HT250 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 580 mm, largeur de 25 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03709624
N° MFR580-5M-25 HT250 BELT
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
Prix84.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    580 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    580 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
580-5M-25 HT200 CEINTURE 142150

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues