Motion
TP-GLT7-215

DODGE
TP-GLT7-215

Unité de roulement à manchon lisse Take-Up - Alésage 2-15/16 po
N° D’ARTICLE MI03709670
N° MFRTP-GLT7-215
Prix1,363.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TP-GLT7-215

Unité de roulement à manchon lisse Take-Up - Alésage 2-15/16 po
N° D’ARTICLE MI03709670
N° MFRTP-GLT7-215
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
Prix1,363.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.3300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3300 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po
  • Taille de la monture Take Up
    TP-40
  • Poids
    17 lb
  • Poids - Impérial
    17.000

Détails

  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement de tourillon

Aperçu

Description du fabricant
TP-GLT7-215 UTILISATION TP-40 FR 033744