Motion
12-8V12.5-5050 FEUILLES

DODGE
12-8V12.5-5050 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 110980 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre de pas 12.3 po, diamètre extérieur 12.50 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709811
N° MFR12-8V12.5-5050 SHEAVE
Prix12,605.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12-8V12.5-5050 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 110980 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre de pas 12.3 po, diamètre extérieur 12.50 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03709811
N° MFR12-8V12.5-5050 SHEAVE
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
Prix12,605.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Visage Largeur  
    13.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-5/8 à 5 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-15/16 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-7/16 à 2-11/16 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-5/8 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Largeur totale
    13.87 po
  • Diamètre du pas
    12.3 po
  • Poids
    153.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    5050
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475650811

Aperçu

Description du fabricant
12/8V12.5-5050 110980