Motion
TP-40X18-TUFR-SSS

DODGE
TP-40X18-TUFR-SSS

Cadre de prise en charge à angle supérieur - 18.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI03709978
N° MFRTP-40X18-TUFR-SSS
Prix2,517.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TP-40X18-TUFR-SSS

Cadre de prise en charge à angle supérieur - 18.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI03709978
N° MFRTP-40X18-TUFR-SSS
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
Prix2,517.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    36.5000 po
  • Hauteur totale
    11.0625 po
  • Global Longueur  
    38.5000 po
  • Taille de la monture Take Up
    TP-40
  • Voyage
    18.0000 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    40
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036332
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur
  • Série
    TP
  • Style
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    782475727292

Aperçu

Description du fabricant
TP-40X18-TUFR-SSS 036332