Motion
P2B-LTB7-20M

DODGE
P2B-LTB7-20M

2 Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller boulonné - Alésage de 20 mm, matériau en fonte, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03710719
N° MFRP2B-LTB7-20M
Prix426.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-LTB7-20M

2 Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller boulonné - Alésage de 20 mm, matériau en fonte, palier d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03710719
N° MFRP2B-LTB7-20M
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
Prix426.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.27 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3800 à 4.1900 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-100, LD-10

Détails

  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type
    2 Bloc d’oreiller à boulon Roulement uni en lubrifiant
  • Type de roulement
    Journal
  • CUP_NON
    782475837816

Aperçu

Description du fabricant
P2B-LTB7-20M 034244