Motion
HXT105ET,ETV 6B ROUGE EFFILÉ

DODGE
HXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

251140 Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil -
N° D’ARTICLE MI03711410
N° MFRHXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR
Prix3,632.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

251140 Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil -
N° D’ARTICLE MI03711410
N° MFRHXT105ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR
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
Prix3,632.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Taille du boîtier
    5
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    48.9 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    251140
  • Numéro CUP du fabricant
    782475925261
  • Type de bride de montage
    HYDROIL (HXT)
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782475925261

Aperçu

Description du fabricant
HXT105T,TV 6B ROUGE EFFILÉ 251140