Motion
INS-SCM-208-CR (REVENTE)

DODGE
INS-SCM-208-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 2-1/2 po DI
N° D’ARTICLE MI03711502
N° MFRINS-SCM-208-CR (RESALE)
Prix859.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCM-208-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 2-1/2 po DI
N° D’ARTICLE MI03711502
N° MFRINS-SCM-208-CR (RESALE)
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
Prix859.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    13995 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    053831
  • Numéro CUP du fabricant
    782475954322
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Capacité de charge statique
    9838 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475954322

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCM-208-CR (20 PC MIN) 053831

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues