Motion
WSTU-GTM-300

DODGE
WSTU-GTM-300

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 3 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711756
N° MFRWSTU-GTM-300
Prix1,231.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-GTM-300

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 3 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711756
N° MFRWSTU-GTM-300
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
Prix1,231.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur de l’alésage
    2.7 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-608

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    17407 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136185
  • Numéro CUP du fabricant
    782475991662
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    13102 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475991662

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-GTM-300 136185

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon