Motion
TP-GTM-307

DODGE
TP-GTM-307

Unité de roulement à billes de reprise - Angle supérieur, 3-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711757
N° MFRTP-GTM-307
Prix2,314.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TP-GTM-307

Unité de roulement à billes de reprise - Angle supérieur, 3-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711757
N° MFRTP-GTM-307
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
Prix2,314.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8000 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.4375 po
  • Taille de la monture Take Up
    TP-60
  • Poids
    40.59 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 218
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    21451 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136197
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    16641 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    782475991679

Aperçu

Description du fabricant
TP-GTM-307 136197
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon