Motion
NSTU-GT-50M

DODGE
NSTU-GT-50M

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711766
N° MFRNSTU-GT-50M
Prix513.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-GT-50M

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03711766
N° MFRNSTU-GT-50M
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
Prix513.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.86 po
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136244
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475992089

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-GT-50M 136244