Motion
INS-GTM-45M

DODGE
INS-GTM-45M

Roulement d'insert de bille - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI03711808
N° MFRINS-GTM-45M
Prix280.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GTM-45M

Roulement d'insert de bille - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI03711808
N° MFRINS-GTM-45M
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
Prix280.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129893
  • Numéro CUP du fabricant
    782475992560
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475992560

Aperçu

Description du fabricant
INS-GTM-45M 129893