Motion
P2B-GTH-11-E

DODGE
P2B-GTH-11-E

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03711835
N° MFRP2B-GTH-11-E
Prix634.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-GTH-11-E

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03711835
N° MFRP2B-GTH-11-E
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
Votre prix634.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8800 à 7.9400 po
  • Longueur de l’alésage
    1.93 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 211
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    130701
  • Numéro CUP du fabricant
    782475992942
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9755 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6588 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    211
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475992942

Aperçu

Description du fabricant
P2B-GTH-11-E (SÉRIE 211 ) 130701