Motion
TB-GTEZ-06M-PCR

DODGE
TB-GTEZ-06M-PCR

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller EZ Kleen - Base conique, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03711930
N° MFRTB-GTEZ-06M-PCR
Prix360.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-GTEZ-06M-PCR

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller EZ Kleen - Base conique, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03711930
N° MFRTB-GTEZ-06M-PCR
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
Prix360.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6900 po
  • Longueur de l’alésage
    1.61 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129990
  • Numéro CUP du fabricant
    782476038489
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782476038489

Aperçu

Description du fabricant
TB-GTEZ-06M-PCR (MÉTRIQUE 206 SÉR) 129990
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good