Motion
F4B-SCEZ-102-PCR

DODGE
F4B-SCEZ-102-PCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, triple lèvre avec joint d’étanchéité à flasque en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03712360
N° MFRF4B-SCEZ-102-PCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCEZ-102-PCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/8 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, triple lèvre avec joint d’étanchéité à flasque en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03712360
N° MFRF4B-SCEZ-102-PCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2400 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5200 po
  • Global Hauteur  
    1.5900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.1600 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Polymère
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériel
    Acier revêtu de nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Mobilgrease FM222
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    068053
  • Numéro CUP du fabricant
    782476270506
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Triple lèvre avec fleur en acier inoxydable
  • Série
    206
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F4B-SCEZ-102-PCR (20 PC MIN) 068053