Motion
FC-SXR-104S

DODGE
FC-SXR-104S

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03712365
N° MFRFC-SXR-104S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-SXR-104S

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03712365
N° MFRFC-SXR-104S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.78 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3800 po
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    068092
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    206
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FC-SXR-104S 068092