Motion
E-50MM, 14 X 3.8MM KW DDW MÉTRIQUE

DODGE
E-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague E, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po., 69.9 mm LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03712632
N° MFRE-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW
Prix326.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague E, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po., 69.9 mm LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03712632
N° MFRE-50MM, 14 X 3.8MM KW METRIC HDW
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
Prix326.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    97.3 mm
  • Longueur du baril
    47.5 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    127 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    69.9 mm
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    165.1 (acier) mm, 190.5 ( fer) mm
  • Longueur de vis
    70 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Poids
    9.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117575
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    77 N-m
  • Capacité de couple
    2260 N-m
  • CUP_NON
    782475002733

Aperçu

Description du fabricant
E-50MM, 14 X 3.8MM KW DDW MÉTRIQUE 117575