Motion
69876
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150L , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 1/16 po la plus petite, taille de mèche 1/2 po la plus grande, angle de pointe 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03712756
N° MFR69876
Prix551.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150L , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 1/16 po la plus petite, taille de mèche 1/2 po la plus grande, angle de pointe 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03712756
N° MFR69876

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix551.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    100.01 mm, 103.19 mm, 106.36 mm, 109.54 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 136.53 mm, 139.7 mm, 142.88 mm, 146.05 mm, 149.23 mm, 152.4 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 57.15 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    150L
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure à gauche
  • CUP_NON
    662355698761

Aperçu

Description du fabricant
69876 150L 29PCS 1/16-1/2X64TH PERCEUSE LH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif