Motion
R73G-3RG
Régulateur d'air miniature - 144 scfm, 3/8 BSPT, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI03712770
N° MFRR73G-3RG
Prix154.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - 144 scfm, 3/8 BSPT, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI03712770
N° MFRR73G-3RG
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
Prix154.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    135 mm
  • Largeur totale
    68 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Jauge
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Débit d’air maximal
    144 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    150 psi
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R73G-3RG 3/8 AVEC MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif