Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale135 mm
- Largeur totale68 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesJauge
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Débit d’air maximal144 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de consigne maximale150 psi
- Pression minimale réglée5 psi
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Définir la plage de pression5 à 150 psi
- Norme de filetageRc