Motion
L73M-4MB
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en métal, débit maximal de 70 pi3/min, capacité d’huile de 4.00 oz
N° D’ARTICLE MI03712772
N° MFRL73M-4MB
Prix150.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en métal, débit maximal de 70 pi3/min, capacité d’huile de 4.00 oz
N° D’ARTICLE MI03712772
N° MFRL73M-4MB
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
Prix150.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.14 po
  • Largeur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Options de bol
    Garde
  • Type de lubrificateur
    Microbuée compacte
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit maximum
    70 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Huile Capacité  
    4.00 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Lubrifiants recommandés
    ISO VG 7 à 46
  • Série
    L73

Aperçu

Description du fabricant
BOL EN MÉTAL L73M-4MB 1/2 AVEC VERRE À VISIÈRE