Motion
L74M-4MBPX
Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/2 NPT, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI03712773
N° MFRL74M-4MBPX
Prix435.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d'air Micro Mist - 1/2 NPT, cuve en métal
N° D’ARTICLE MI03712773
N° MFRL74M-4MBPX
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
Prix435.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.97 po
  • Largeur totale
    2.68 po

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Options de bol
    Garde, verre visuel
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Huile Capacité  
    7 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Lubrifiants recommandés
    ISO VG 7 à 46

Aperçu

Description du fabricant
L74M-4MBPX 1/2 MICRO BROUILLARD AVEC DÔMEPYREX