Motion
L606-08W
Lubrificateur d’air modulaire - Taille de 1 NPT port, débit max. de 350 scfm, capacité d’huile de 16.00 oz
N° D’ARTICLE MI03712794
N° MFRL606-08W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - Taille de 1 NPT port, débit max. de 350 scfm, capacité d’huile de 16.00 oz
N° D’ARTICLE MI03712794
N° MFRL606-08W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.87 po
  • Largeur totale
    4.97 po
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Options de bol
    Garde, verre visuel
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    350 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Huile Capacité  
    16.00 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
L606-08W LUBRIFICATEUR DE WATTS STANDARD DE 1 PO