Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1 kg
Détails
- Type de pilotePilote interne
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- Valve à champignon actionnée par pilote à 3 ports
- Type de restriction de matériel
- Faible consommation d’énergie : 4.8W c.c. (type standard); 2W c.c. (type écoénergétique)
- Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression