Spécifications
Dimensions
- Type de port d’entrée1/4 NPT femelle fileté
- Type de port de sortie1/4 NPT femelle fileté
- Hauteur totale73 mm
- Longueur totale63 mm
- Largeur totale26 mm
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv16.5 (contrôlé) mm2, 23 (flux libre) mm2
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- MesureEntrée du compteur
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portFileté
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Vanne de commande de vitesse de sécurité
- Styles de compteur-entrée et de compteur-sortie disponibles
- Fluide : air
- Réglage de la pression : 14.5 à 72.5PSI (0.1 à 0.5MPa)
- Quatre tailles de carrosserie disponibles