Motion
NCMB044-0600C

SMC CORP OF AMERICA
NCMB044-0600C

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI03712983
N° MFRNCMB044-0600C
Prix39.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB044-0600C

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI03712983
N° MFRNCMB044-0600C
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
Prix39.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    8.8 po
  • Largeur totale
    0.59 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Force de traction à 100 lb/po2
    12.2 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    15.2 lbf
  • Taille de la tige
    0,1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    N° 10-32 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à tige unique à double action de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L'IGC est disponible en styles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Montage du nez
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB044-0600C NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • Montages : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Gaine de tige en option

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif