Motion
AD03P082P
Collecteur de soupapes D03 - Aluminium, poste 8 , espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI03712998
N° MFRAD03P082P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D03 - Aluminium, poste 8 , espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI03712998
N° MFRAD03P082P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    8
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR AD03P082P
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif