Motion
6J 1 3/16
Bride d’accouplement de manchon - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714406
N° MFR6J 1 3/16
Price$57.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714406
N° MFR6J 1 3/16
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
Price$57.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1875 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Flange Diameter  
    4.0000 po
  • Length Through Bore  
    3.3125 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Details

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276830
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • CUP_NON
    697950276830

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 6J 1 3/16