Motion
622MM
Clé à fourche - 22 mm, type écrou de clapet, embout simple, matériau en acier allié, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03714433
N° MFR622MM
Prix56.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à fourche - 22 mm, type écrou de clapet, embout simple, matériau en acier allié, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI03714433
N° MFR622MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    6.4 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    46 mm
  • Longueur totale
    168.3 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.63 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.31 po
  • Taille de la clé
    22 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Type de clé
    Écrou de contrôle

Aperçu

Description du fabricant
622MM WR;ÉCROU DE CONTRÔLE;BK;22MM
  • Motif mince, manche court, 15°Head
  • Pour écrous de presse-étoupe, contre-écrous et raccords
  • Clé de service Compliment plus petite
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer