Motion
7S 30MM
Bride d’accouplement de manchon - Taille 7, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714448
N° MFR7S 30MM
Prix68.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 7, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714448
N° MFR7S 30MM
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
Votre prix68.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1811 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.84375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.081 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950317335
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    72000 po
  • CUP_NON
    697950317335

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 7S 30MM

Vous pourriez également aimer