Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête7.1 mm
- Largeur de la tête extérieure42.9 mm
- Longueur totale209.6 mm
- Hauteur de la dimension de stockage2.06 po
- Longueur de la dimension de stockage9.25 po
- Largeur de la dimension de stockage2.63 po
- Taille de la clé23 mm
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Style de poignéeSimple
- Catalogue du fabricant
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée
Aperçu
Description du fabricant
3723MM WR;ANG;MM;CHR;23
- Même ouverture aux deux extrémités
- 15° 60° ouvertures donnent 4 angles de rotation
- Petite tête et tige mince pour les zones étroites
- Fini chrome satiné
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature