Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible1-1/2 (alésage de la plaque) po, 3-7/8 (max) po
- Diamètre du raccord8-21/64 po
- Diamètre extérieur6.8 po
- Longueur totale6-7/32 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950368061
- MatérielCaoutchouc
- Type de pièceAccouplement de chaîne à rouleaux
Aperçu
- Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
- Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
- Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation