Motion
8S 1 5/16
Bride d’accouplement de manchon - Taille 8, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714493
N° MFR8S 1 5/16
Prix94.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 8, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714493
N° MFR8S 1 5/16
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
Prix94.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3125 po
  • Code de taille de raccord
    8
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.09375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.094 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277653
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    72000 po
  • CUP_NON
    697950277653

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 8S 1 5/16

Vous pourriez également aimer