Motion
2BK30 P/B
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 2.4 po, diamètre extérieur de 3.15 po, reboréable, 0.5000 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714603
N° MFR2BK30 P/B
Prix101.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 2.4 po, diamètre extérieur de 3.15 po, reboréable, 0.5000 po de diamètre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714603
N° MFR2BK30 P/B
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
Prix101.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Alésage simple
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Largeur du moyeu
    15/32 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.96875 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    2.4 po
  • Largeur de jante
    1-3/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.96875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.15
  • Poids
    2.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950227016
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    697950227016

Aperçu

Description du fabricant
2BK30 P/B FHP POULIE À ALÉSAGE SIMPLE
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon